Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED 60W Octagon Ø65cm Bi color Kit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Pro LED 60 W
Walimex Pro LED 60 W
Artikel-Nr.:
     752-772291
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23108
EAN/GTIN:
     4056929231083
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex pro LED 60W Octagon Ø65cm Bi color Kit 2
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.