Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
ROCCAT Kone XP Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 19000 DPI (ROC-11-446-02)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7859650
Hersteller:
Roccat
Herst.-Nr.:
ROC-11-446-02
EAN/GTIN:
0731855514472
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Produkttext
Die kabellose, anpassbare ROCCAT Kone XP Air Gaming-Maus mit Ladestation kombiniert die beliebte ROCCAT Kone Form mit Stellar Wireless Technologie und Bluetooth Konnektivität. Dank 29 programmierbarer Eingabemöglichkeiten bietet die Kone XP Air jede Menge Anpassungsoptionen in einem fantastischen, durchscheinenden Gehäuse voller LEDs für immersive 3D-Beleuchtung. ERGONOMISCHES DESIGN MIT MEHREREN MAUSTASTEN Die in jahrelanger Feinarbeit perfektionierte, ergonomische, unverwechselbare Kone Form gewährleistet Bedienkomfort auch bei langen Gaming-Sessions. Zehn Maustasten und das 4D -Mausrad ergeben insgesamt 29 programmierbare Eingabemöglichkeiten - verfügbar über die Easy-Shift[+] Duplikationstaste. SCHNELLLADESTATION Spiele die ganze Nacht mit mehr als 100 Akkulaufzeit in einer vollständigen Aufladung. Die stylishe Schnellladestation ermöglicht fünf Stunden Spielzeit nach nur 10 Minuten Aufladen. VERBINDEN SIE SICH AUF 3 MÖGLICHKEITEN STELLAR WIRELESS TECHNOLOGY BLUETOOTH WIRELESS LOW-LATENCY USB-C WIRED PRO GENAUIGKEIT und PRÄZISION Der optische ROCCAT Owl-Eye Sensor mit 19.000 DPI sowie die Titan Optical Switches gewährleisten eine extrem reaktionsschnelle Bedienung, die für einen echten Vorteil in jedem Spiel sorgt. AIMO BELEUCHTUNG Die durchscheinende Außenhülle und das Mausrad der Kone XP AIR erzeugen fünf RGB-Beleuchtungszonen, die für ein atemberaubendes Lichtspektakel sorgen. Die ROCCAT AIMO Beleuchtungstechnologie erzeugt ein dynamisches RGB-Lichtspektakel und kann sich auch mit anderen kompatiblen AIMO Produkten synchronisieren für ein immersives Beleuchtungserlebnis.
Hauptmerkmale
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
100
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ergonomie
Kabellänge
1,8 m
Leistung
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
99 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Ladestation enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
11
Bewegung Auflösung:
19000 DPI
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Beschleunigung (Max.):
50 G
Einstellbare Abfragerate:
Ja
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Eingebautes memory:
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
100
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Kabellänge:
1,8 m
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
72 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
40 mm
Receiver enthalten:
Ja
Ladestation enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Anzahl:
1
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Gaming Mäuse / Mauspads
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Roccat Mäuse
,
optische funkmaus rechts
,
bluetooth maus
,
funkmaus weiß
,
roccat
,
kone
,
roc1144602
,
00215053
,
weiß
,
gamingmaus
,
wireless
,
19000
,
gaming
,
maus
,
mouse
,
balta
,
belaide
,
žaidimu
,
pele
,
1144602
,
rechts
,
bluetooth
,
typea
,
optisch
,
aidimu
,
type
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen