| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910695578 Herst.-Nr.: VEO3+263AP EAN/GTIN: 4719856248974 |
| |
|
| | |
| Vanguard VEO3+263AP Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1480 - 1735cm Grau, Schwarz Das VEO3+ ist Stativ und Monopod in einem; Die um 360 Grad drehbare Mittelsäule macht es zu unserer vielseitigsten Stativreihe aller Zeiten. Mit dem VEO 3+ ist es nun gelungen, eine vielseitige und intuitive Kollektion zu schaffen, die jeden Fotografie-Stil, von Makro- bis Landschaftsfotografie, bedienen kann;Zentrales Element ist hierbei die MACC (Multi Angle Center Column), eine klappbare und in jeder erdenklichen Position einsetzbare Mittelsäule, mit diversen Muti-Mount Optionen; Sämtliche Modelle der Serie verfügen über einen Beindurchmesser von 26mm mit 3 Segmenten und sind entweder als Aluminium oder Carbon Variante erhältlich. Durch die Herstellung im modernen CNC-Verfahren weisen die Stative sowohl eine hochwertige Verarbeitung, eine maximale Traglast von bis zu 15kg als auch eine besondere Stabilität vor; Jedes Stativ verfügt außerdem über eine ¼“ bzw. 3/8“ Schraube auf der Stativschulter, auf welche jeder beliebige Stativkopf montiert werden kann. Alternativ besitzt jedes Modell der Serie einen integrierten ARCA SWISS kompatiblen Kopf – entweder den VEO BH-160 Kugelkopf oder den VEO 2-PH-38 Drei-Wege-Schwenkkopf mit einer maximalen Traglast von 15kg bzw. 6kg. Der VEO 2-PH-38 erlaubt eine Rotation um 90°, 180°, 270° und zurück zur Ausgangsposition; Abgesehen davon befindet sich an der Unterseite der Mittelsäule ein abnehmbarer Haken, an welchem zusätzliches Gewicht befestigt werden kann, um bei Bedarf die Stabilität zu verbessern. Zwei der Stativbeine verfügen über eine spezielle Antirutsch Befestigung, die den Umgang und das Handling auch in schwierigeren und ggf. unhandlichen Situationen vereinfachen und zusätzlichen Grip bieten. Multi Angel Central Mittelsäule: Die klappbare Mittelsäule lässt sich in jede Richtung fast 360° bewegen · Multi Mount fähiig: Mit dem mitgelieferten Adapter, lässt sich an der umgeklappten Mittelsäule weiteres Zubehör anbringen · Von Mono- bis Landschaftsfotografie: Das VEO3+ eignet sich für jeden Fotografie-Stil · Monopod Funktion: Ein Stativbein lässt sich mit der Mittelsäüle zu einem Monopod umfunktionieren · Schneller Aufbau: Drei voreingestellte Beinwinkel sorgen für einen sekundenschnellen, sicheren Stand.Stativtasche + Multi Mount VEO+ MA1 + Spikefüße + InnensechskantschlüsselMulti Angel Central Mittelsäule Multi Mount fähiig Von Mono- bis Landschaftsfotografie Monopod Funktion Schneller Aufbau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4719856248974, Vanguard, VEO3+263AP |
| | |
| |