Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C002882 Herst.-Nr.: 1159426 EAN/GTIN: 5035226125126 |
| |
|
| | |
| Mit EA SPORTS FC 24 betritt The World's Game eine neue Ära 19000+ vollständig lizenzierte Profis, 700+ Teams und 30+ Ligen ergeben das authentischste Fußballerlebnis, das es je gab. Entwickle Vereinslegenden und verbessere deine Profis mit den neuen Ultimate Team Evolutions und baue deine Wunschelf mit männlichen und weiblichen Profis auf. Schreibe deine eigene Story in der Manager- und Spieler:innenkarriere und schließe dich in Clubs und VOLTA FOOTBALL über Cross-Play befreundeten Fans auf dem Rasen an. EA SPORTS FC 24 ist das nächste Kapitel einer noch innovativeren Fußball-Zukunft.
Drei bahnbrechende Technologien bieten einzigartigen Realismus in jeder Partie und bringen dich noch näher an den Fußball heran: HyperMotionV, durch Opta optimierte Spielstile und eine grundlegend überarbeitete Frostbite-Engine. HyperMotionV bildet den echten Fußball mit volumetrischen Daten aus über 180 Männer- und Frauen-Profispielen ab und sorgt dafür, dass die Bewegungen im Spiel genau dem realen Spielgeschehen entsprechen. Das Spielstile-Feature dimensionalisiert Profis und interpretiert die Daten aus Opta und weiteren Quellen. So ergeben sich Spezialfähigkeiten, die jeden einzelnen Profi noch realistischer und noch individueller gestalten. Die grundlegend überarbeitete Frostbite-Engine sorgt für authentischen und detailreichen Fußball und macht jede Partie mitreißender als je zuvor. Lieferumfang: Speicherkarte Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Passend für: | Nintendo Switch | Spiele Genre: | Fußball | USK: | Einstufung ausstehend | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel | Erscheinungstermin: | 2023-09-29 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,05* | € 64,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,07* | € 67,07* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,57* | € 112,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|