Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAMING 16G3 (40 cm (16 Zoll), schwarz/rot, FullHD, IPS, AMD Free-Sync, Tragbarer Monitor, 144Hz Panel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
AOC 16G3 TV-Gerät/Monitor tragbar Tragbarer Monitor Schwarz, Rot 39,6 cm (15.6") TFT 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     820-100013658
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     16G3
EAN/GTIN:
     4038986131223
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 820
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 170,84*
    € 175,13*
    € 6,78*
    ab € 181,04*
    € 184,51*
    Frei Haus
    ab € 181,97*
    € 185,46*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 182,94*
    € 187,02*
    2 Tage
    15
    € 4,50*
    ab € 186,74*
    € 190,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,13*
    € 208,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,59*
    € 206,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,19*
    € 206,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,66*
    € 205,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 170,84*
    € 203,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.