Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93288711 Herst.-Nr.: 4GROUTER350M EAN/GTIN: 9120072375446 |
| |
|
| | |
| 4G Router LTE max.150Mbit/s 4GROUTER350M 4G LTE Router. Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s Funktioniert mit jeder Mobilfunk-SIM-Karte. WLAN Leistung Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s 802.11 n/b/g Standard 300 Mbit/s @ 2.4 GHz. 2x abnehmbare externe 4G LTE-Antennen und 2x interne Wi-Fi-Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit 2x SMA-Anschlüsse zum möglichen Anschluss von Außenantennen Connect & Secure (WPS) Taste für eine bequeme Installation. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,94* | € 38,60* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,08* | € 39,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,94* | € 40,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 67,16* | € 73,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|