Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Design Luftbefeuchter B 25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Design Luftbefeuchter B 25 E
Trotec Design Luftbefeuchter B 25 E
Trotec Design Luftbefeuchter B 25 E
Artikel-Nr.:
     7527-1160000110
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000110
EAN/GTIN:
     4052138011690
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
trotec luftbefeuchter
Insbesondere in der kalten Jahreszeit spielt die richtige Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%, sie wird jedoch im Winter durch die trockene Heizungs-, Kaminofen- oder PC-Luft oft deutlich unterschritten. Trockene Winter- und Heizungsluft kann das Wohlbefinden massiv verschlechtern und unter anderem vermehrt zu Erkältungen führen. Insbesondere Babies und Kinder sind sehr empfindlich für trockene Luft, da Haut und Nase schneller austrocknen und die Atemwege noch anfälliger sind.

Eine Luftfeuchtigkeit von 40%-60% bietet viele Vorteile. Schleimhäute und Atemwege trocknen weniger aus, Haut, Nase und Augen sind befeuchtet und natürliche Schutz- und Reinigungsprozesse werden unterstützt. Die bessere Aufnahme von Sauerstoff ins Blut führt zudem zu weniger Kopfschmerzen und einer besseren Konzentrationsfähigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit entscheidet über unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit.


Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig..

Für die individuelle Einstellung auf Ihre Bedürfnisse, verfügt der B 25 E über ein integriertes Hygrostat mit 5 einstellbaren Feuchtewerten und 4 Gebläse-Stufen. Dabei arbeitet der B 25 E ganz automatisch, einfach die Zielluftfeuchtigkeit anhand der 5 Feuchtewerte einstellen. Der B 25 E befeuchtet dann so lange, bis die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist und schaltet sich automatisch wieder an, wenn der Wert unterschritten wird.

Und damit das Wohlgefühl perfekt wird, verbreitet der Luftbefeuchter mittels Duftöl-Behälter einen Duft Ihrer Wahl! Damit können Sie sicher sein, dass Ihr Zuhause immer frisch und einladend duftet und die richtige Atmosphäre für Ihr Wohlbefinden herrscht.


Da die ätherischen Öle nicht direkt in das Wasser gegeben werden müssen sondern in den separaten Duftöl-Behälter eingetreufelt werden, verhindert das ein Verkleben der Filter.

Auch im Schlaf nicht auf ein Wohlfühlklima verzichten..

In den Schlafräumen arbeitet der Befeuchter fast unbemerkt – neben seiner durchgängig sehr leisen Arbeitsweise können seine Kontroll-LEDs im Nachtmodus zusätzlich gedimmt werden.

Wenn das Wasser im Behälter zu Neige geht, schaltet sich das Gerät automatisch ab und reduziert somit den ohnehin schon niedrigen Stromverbrauch zusätzlich.

Einfach Einzigartig..

Eine weitere Besonderheit des B 25 E ist die im Boden des Wassertanks eingelassene Halterung für den SecoSan Stick. Der im Lieferumfang enthaltene Stick sorgt selbst bei täglichem Wasserwechsel oder Verbrauch bis zu 6 Monate lang für reines Wasser.

SecoSan verhindert die Vermehrung von Keimen nach einem ganz einfachen Prinzip: Durch Silberionen. Dank seiner speziellen, antimikrobiell aktiven Oberfläche werden die Silberionen direkt an Bakterien und Keime abgegeben, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. So wird Keimwachstum effektiv vorgebeugt – das Wasser aber bleibt rein und unbelastet. SecoSan dosiert sich selbst.

Eine weitere Besonderheit steckt im Inneren des Gerätes - Der Wabenfilter

Hierbei wird das natürliche Prinzip der Verdunstung genutzt, um die trockene Luft zu befeuchten. Die Oberfläche des Wassers wird durch die Wabenstruktur des Filters stark vergrößert. Trockene Luft wird durch den befeuchteten Filter gezogen und lädt sich dabei natürlich mit Feuchtigkeit auf. Dabei nimmt die Luft nur so viel Wasser auf wie sie kann, eine Überfeuchtung ist damit ausgeschlossen und man bewegt sich immer im optimalen Bereich zwischen 40%-60%. Kalk und andere Schadstoffe im Wasser (z. B. sich bildende Keime) bleiben im Wassertank und im Filter zurück und werden somit nicht an die Raumluft weitergegeben. Das sichert einen hygienischen Betrieb mit 99% weniger Bakterienausstoß als Ultraschall-Luftbefeuchter.

Vorteile für die Praxis:

  • Duftzerstäuber - für das perfekte Wohlgefühl verbreitet der B 25 E mittels Duftöl-Behälter einen Duft nach Wahl!
  • Hochwertiges Aluminium Gehäuse - lässt diesen Design-Luftbefeuchter deutlich eleganter wirken als Geräte aus Plastik.
  • Kein Verkleben des Filters dank des integrierten Duftöl-Behälters
  • 4 Gebläse-Stufen - für die individuelle Einstellung auf Ihre Bedürfnisse
  • Abschalt-Automatik bei leerem Wassertank - reduziert den Stromverbrauch zusätzlich
  • Integrierter Hygrostat mit 5 verschiedenen Feuchtewerten - Wohlfühlklima einfach einstellen
  • Filterwechselanzeige
  • Kalk und Keime bleiben im Filter zurück
  • Nachtmodus mit gedimmten LEDs - für einen ungestörten Schlaf
  • Halterung für SecoSan Stick - hält das Wasser rein und unbelastet
  • 360° Verteilung der Luft - die befeuchtete Luft wird gleichmäßig im gesamten Raum verteilt
  • Befüllbar mit normalen Leitungswasser - kein destilliertes Wasser nötig
  • Leichtes auseinander nehmen und reinigen des Gerätes - ohne Kanten, Schläuche oder schwer erreichbare Stellen
  • Sehr leiser Betrieb
  • Großer Wassertank von 3 Litern
  • Geringer Stromverbrauch
  • Auch ideal für den Arbeitsplatz geeignet, da der B 25 E sehr standfest ist, trotz der kleinen und kompakten Abmasse
  • Filter sind bereits im Lieferumfang mit enthalten


Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 6 Watt
  • Luftbefeuchtungsleistung: bis zu 350 ml/h
  • Empfohlene Raumgröße: bis zu 24 m² / 60 m³
  • Füllmenge Wassertank: 3 Liter
  • Farbe: weiß
  • Geräuschpegel (Abstand 1 Meter): 23 - 58 dB(A)
  • Aromaspender: ja
  • Anschlussspannung: 12 V
  • Frequenz: 60 Hz
  • Abmessungen (B x H x T): 248 x 305 x 248 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Luftreiniger, Luftreinigung, Luftbefeuchtung, Ionisator, Cluster, Plasma, Geruchsbeseitiger, Geruchsbeseitigung, Rauch, Geruch, Befeuchter, Befeuchtung, Reinigung, AW 20 S, AW20S, Airwasher, Air washer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.