Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftbefeuchter B 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftbefeuchter B 300
Trotec Luftbefeuchter B 300
Trotec Luftbefeuchter B 300
Trotec Luftbefeuchter B 300
Artikel-Nr.:
     7527-1160000300
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000300
EAN/GTIN:
     4052138001172
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter

B 300 – Luftbefeuchtung in Bestform

Dieser Luftbefeuchter ist eine gelungene Synthese aus formvollendetem Design und moderner Befeuchtungstechnik „made in Germany“, deshalb fügt er sich harmonisch als hochwertiges Dekorobjekt in jede Raumumgebung ein.

Hinter dem anspruchsvollen Design verbirgt sich moderne Technik, die gleichermaßen hohe Befeuchterleistung und besonders ruhigen Betrieb ermöglicht.

Befeuchten, Reinigen, Entkeimen – alles vollautomatisch...

Das Gerät arbeitet nach dem natürlichen Prinzip der Verdunstung, Kalkablagerungen oder Kondensatbildung können hierbei nicht auftreten, auch eine etwaige Überbefeuchtung der Luft ist unmöglich.

Neben dem Verdunstfilter verfügt der Befeuchter zusätzlich über einen Luftfilter im Ansaugbereich, darüber hinaus gewährleistet die integrierte UV-Lampe eine effektive Entkeimung und Reinigung von Wasserreservoir und angesaugter Raumluft durch die keimtötende Wirkung der UV-C Strahlen.

Die leicht zu reinigende Konstruktion aus korrosionsfreien Materialien basiert auf einer durchdachten Modulbauweise, die sich für Wartung und Pflege schnell und einfach ohne Werkzeug demontieren lässt.

Hier einige technische Daten des B 300 im Überblick:

  • Luftleistung max.: 600 m3/h
  • Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 0,058 kW
  • Verdunstungsleistung max. ca.: 33,6 l / 24 h
  • Gebläsestufen: 2
  • Einsatz für Räume bis ca.: 600 m3
  • r.F.-Steuerung: Feuchtesensor
  • Wasservorrat: 25 Liter
  • Luftfilter: integriert
  • Empfohlenes Zubehör: Wasserfrisch, SecoSan Stick 10
Weitere Suchbegriffe: Befeuchter, Raumbefeuchter, B300, B 300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,84*
€ 1.801,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,21*
€ 1.770,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,99*
€ 1.667,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,34*
€ 1.606,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,68*
€ 1.538,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.