Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Ölradiator TRH 28 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Ölradiator TRH 28 E
TROTEC Ölradiator TRH 28 E
TROTEC Ölradiator TRH 28 E
TROTEC Ölradiator TRH 28 E
TROTEC Ölradiator TRH 28 E
TROTEC Ölradiator TRH 28 E
Artikel-Nr.:
     7527-1410000723
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000723
EAN/GTIN:
     4052138123737
Suchbegriffe:
Ölradiator
trotec ölradiator
ölradiator
ölradiator 11 rippen

Schnelle Wärme, die länger anhält

Der stilvolle Ölradiator TRH 28 E verbindet modernes Design und intuitive Bedienung mit den Ansprüchen einer stromsparenden Heizungsanlage, um Räume schnell und gradgenau auf eine voreinstellbare Wunschtemperatur im Temperaturbereich von 16 °C bis 30 °C zu beheizen. Ob Wohn- oder Schlafzimmer, Hobbyraum, Dachboden, Keller, Werkstatt, Garage oder Ferienhaus – bereits nach 8 Minuten Aufheizzeit verströmt der mit elektrischem Strom betriebene 11-Rippen-Radiator seine maximale Wärmeleistung und sorgt so erfreulich schnell für kuschelig warme Temperaturen in Räumen bis zu 30 m² bzw. 75 m³.

Wohlfühlwärme – auch zum Anlehnen 

Das effektive Heizrippendesign des TRH 28 E, mit unterschiedlich warmen und präzise angelegten Heizkreisläufen, ermöglicht eine im Vergleich zu herkömmlichen Radiatoren gleichmäßigere und effizientere Wärmeverteilung, ohne Kompromisse bei der Heizleistung einzugehen. Die maximale Heizwärme wird vorwiegend über die innenliegenden Heizflächen abgestrahlt, während die seitlichen Außenkanten eine geringere Oberflächentemperatur aufweisen und berührt werden können – beispielsweise um das Heizgerät mithilfe seiner praktischen Griffmulde im laufenden Betrieb zu versetzen oder einfach nur zum wärmenden Anlehnen und Genießen.

Energiesparender Nachheizeffekt

Gut zu wissen: Radiatoren der TRH-E-Serie sind mit bewährten Heizungsrippen ausgestattet, da diese Bauform eine maximale Heizoberfläche mit optimaler Heizleistung und Effektivität gewährleistet. Das verwendete Thermo-Öl ist ein hervorragender Wärmeenergiespeicher, sodass Sie selbst nach Abschalten des Heizgerätes noch bis zu 30 Minuten mit einer anhaltenden Wärmeleistung verwöhnt werden. Das spart teure Energiekosten und macht den Einsatz des mobilen Heizers noch wirtschaftlicher.

Heizautomatik mit Temperaturvorwahl hält Heizkosten im Griff

Die energieeffiziente Art, wohlig-warme Temperaturen zu genießen: Der TRH 28 E regelt die voreingestellte Heizleistung und den Energieverbrauch mit seiner intelligenten Wärmeautomatik vollautomatisch. Wählen Sie einfach die gewünschte Zieltemperatur ( 16 bis 30°C) über das benutzerfreundliche LED-Display vor – die Thermostatsteuerung des TRH 28 E übernimmt die Temperaturkontrolle. Wird die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet sich der Ölradiator automatisch ab. Unterschreitet die Raumtemperatur den vorgewählten Wert, schaltet sich der Radiator eigenständig wieder ein und heizt in der zuvor eingestellten Heizstufe. So bleibt die Raumtemperatur stets auf einem konstant angenehmen Niveau, ein Überheizen des Raumes ist ausgeschlossen und Sie verheizen keine unnötigen Energiekosten.

Komfort und Sicherheit für die ganze Familie

Besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren kommt der Sicherheit mobiler Heizgeräte eine tragende Rolle zu. Maximale Betriebssicherheit gehört bei den Ölradiatoren der TRH-E-Serie zum grundsätzlichen Konstruktionsprinzip!

Sicherheit durch Kipp-Abschalter und Überhitzungsschutz

Ob spielende Kinder, herumtollende Haustiere oder unachtsame Gäste – den TRH 28 E wirft so schnell nichts aus der Bahn. Stabile Standfüße mit Leichtlaufrollen garantieren einen sicheren Stand bei maximaler Bewegungsfreiheit.

Sollte der Radiator durch äußere Einflüsse doch einmal ins Wanken geraten, schaltet ein eingebauter Sicherheits-Kippsensor das Heizgerät vollautomatisch aus. Zusätzlich verhindert ein Sicherheitsthermostat das Überschreiten der Betriebstemperatur und somit eine Geräteüberhitzung – beispielsweise durch auf dem Radiator abgelegte Kleidungsstücke. Auch in solchen Situationen sorgt der Überhitzungsschutz für eine sofortige Geräteabschaltung.

Praktischer 24-Stunden-Timer

Der programmierbare 24-Stunden-Timer mit Abschaltautomatik unterstützt Sie besonders komfortabel beim Stromsparen. Stellen Sie beim Zubettgehen einfach die gewünschte Betriebsdauer des Radiators (1 bis 24 Stunden) ein. Das Heizgerät schaltet sich nach der voreingestellten Dauer automatisch ab. 

Mobile Wärme für alle Räume

Leichtgängige Laufrollen ermöglichen einen schnellen und flexiblen Standortwechsel. Dank seines innovativen Heizrippendesigns und eingelassener Griffmulde lässt sich der TRH 28 E bequem und sicher von einem in den anderen Raum mitnehmen, auch im noch heizenden Zustand. 

Unkomplizierte Wärme mit Nachheiz- und Spareffekt. Der einfach zu bedienende Ölradiator TRH 28 E mit digitalem LED-Touch-Display empfiehlt sich als sparsame Wärmequelle für unbeheizte Räume, als Schnellheizer außerhalb der Heizperiode sowie als Zusatzheizer im kalten Herbst und Winter.

Vorteile für die Praxis:

  • 2.500 W Leistung für schnelle und behagliche Wärme
  • 3 Leistungsstufen (1.200 W / 1.300 W / 2.500 W)
  • Effektiver 11-Rippen-Radiator
  • Digitales LED-Touch-Display mit Tastensperre (Kindersicherung)
  • Thermostatsteuerung mit gradgenauer Temperaturvorwahl
  • Kurze Aufheizzeit: volle Wärmeleistung in max. 8 Minuten
  • Wärmespeicher mit Flüssig-Wärmemittel: lange Wärme auch nach dem Abschalten
  • Frostwächter-Funktion
  • 24-Stunden-Timer
  • Geräuschlose Beheizung
  • Maximale Sicherheit dank Überhitzungs- und Kippschutz
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Integrierte Rollen und Griffmulde für sicheren Transport auch im heißen Zustand 

So sorgen Ölradiatoren für effektive Wärme

Mit ihren Heizrippen sehen Ölradiatoren zwar einer ‚normalen‘ Heizung durchaus ähnlich, doch nutzen sie im Gegensatz zu dieser die Elektrizität, um das Öl in ihrem Inneren zu erwärmen. Das sogenannte Thermoöl wird durch den Strom erhitzt und gibt die Wärme über die Heizrippen an die Raumluft ab. Übrigens sind Ölradiatoren deshalb meistens mit Heizrippen ausgestattet, weil diese eine größere Oberfläche bilden, wodurch das Heizen sehr effektiv wird. Da die Geräte mobil sind, können sie in jedem Raum genau an der Stelle platziert werden, wo Wärme benötigt wird.

Frostwächter-Funktion
Ideal bei kurzfristigem Immobilienleerstand oder nicht ständig genutzten Räumen

Mit der stufenlosen Thermosteuerung unserer mobil einsetzbaren Ölradiatoren können Sie die Geräte auch auf Frostwächter-Betriebsstellung einsetzen. Per Thermostat wird das Heizgerät dann automatisch aktiviert, um die Räume frostfrei zu halten oder eine zu starke Auskühlung zu vermeiden. Als Frostwächter eignen sich die Ölradiatoren nicht nur optimal für Vermieter oder Immobilienunternehmen – auch Privat- oder Geschäftsleuten steht damit eine praktische Funktion zur Frostfreihaltung leer stehender Räume oder Garagen zur Verfügung. Insbesondere Räume, Wintergärten oder Keller, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind, können auf diese Weise zuverlässig warm gehalten werden.

Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...

Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

Weitere Suchbegriffe: Radiator, Öl, Heizer, Heizung, Beheizung, Wärme, Heizgerät, Ölheizung, Ölheizer, TRH 28E, TRH28 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.