Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D
TROTEC Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D
TROTEC Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D
TROTEC Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D
TROTEC Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D
TROTEC Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D
Artikel-Nr.:
     7527-1430000067
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1430000067
EAN/GTIN:
     4052138052358
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D

Die wirtschaftliche Lösung für Dauerbeheizungseinsätze auf Baustellen, in gut durchlüfteten Räumen und Lagerbereichen.

Schwarz und stark

Lager- und Produktionshallen, landwirtschaftliche Betriebe wie auch Baustellen stellen besondere Ansprüche an ein Beheizungssystem. Aufgrund der kontinuierlichen Zufuhr von Kaltluft, beispielsweise durch offene Tore sowie fehlende Fenster im Rohbau, ist ein wohltemperiertes Arbeitsklima mit einer konventionellen Heizung nicht zu bewerkstelligen.

Wirtschaftlich heizen mit dem direkt befeuerten Ölheizgebläse IDX 31 D

Entwickelt für den robusten Gewerbeeinsatz, im Bauhandwerk sowie der Landwirtschaft, empfiehlt sich das thermostatgesteuerte Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D als besonders wirtschaftliche Lösung – auch im Dauereinsatz. Mit einem maximalen Verbrauch von nur 3 Litern Öl pro Stunde erzeugt das 30 kW starke Kraftpaket eine Heißluftmenge von bis zu 750 m³/h. Effizienter und budgetschonender liefert keine andere Heizlösung direkte Wärme in offene oder dauerhaft durchlüftete Räume.

Mobil und robust

Dank seiner praktischen Fahrwagenkonstruktion mit integriertem 38-Liter-Kraftstofftank ist der markant schwarze Direkt-Ölheizer jederzeit auf einen schnellen Standortwechsel vorbereitet. Zur einfachen Temperatursteuerung verfügt das Ölheizgebläse IDX 31 D über ein stufenlos regelbares Thermostat mit digitaler Echtwertanzeige. Eine zweite Digitalanzeige informiert über die jeweils aktuelle Raumtemperatur. Die leicht ablesbare Füllstandsanzeige gibt zuverlässig Auskunft über die verbleibende Brennstoffmenge. Dank elektronischer Flammensicherung und integriertem Überhitzungsschutz ist stets für höchste Betriebssicherheit gesorgt.

Im Warmen arbeiten – und Baustopps vermeiden

Ob in der Werkstatt, im Stall, in gut belüfteten Lagerräumen oder überdachten Außenbereichen – überall dort, wo keine Heizung vorhanden ist oder eine effektive Zusatzbeheizung notwendig ist, überzeugt das Ölheizgebläse IDX 31 D. Damit Sie bei kalten Temperaturen zum Beispiel nicht die Arbeit auf der Baustelle unterbrechen oder gar einstellen müssen, empfiehlt sich eine Beheizung der Rohbauräume. Baumaterialien wie Estrich oder Putz benötigen eine bestimmte Mindesttemperatur, um weiterhin gut verarbeitbar zu bleiben. Mit dem direkt befeuerten Ölheizgebläse IDX 31 D können Sie in gut belüfteten Räumen für ausreichende Temperaturen sorgen um Ihre Arbeiten termingerecht fertigzustellen.

Thermostatgesteuerte Temperatureinstellung

Die unkomplizierte Temperaturvorwahl (im Bereich von 5 - 45 °C) erfolgt über ein stufenlos regulierbares Thermostat mit zusätzlicher Soll- und Istwert-Dualanzeige. Beim Erreichen der gewünschten Temperatur schaltet sich der IDX 31 D vollautomatisch ab und beim Unterschreiten ebenso automatisch wieder an.

Schnelle Inbetriebnahme, wartungsarmer Betrieb, einfache Handhabung

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und überlassen Sie alles Weitere dem Direkt-Ölheizgebläse IDX 31 D. Ein unbeaufsichtigter Heizbetrieb ist problemlos möglich. Das kompakte Heizgerät wird teilweise vormontiert geliefert – in der Endmontage müssen lediglich die Räder, das Gestell und der Handgriff montiert werden.

Mit dem direkten Ölheizgebläse IDX 31 D setzen Sie auf effektive und wirtschaftliche Beheizung – damit Kälte keine Chance mehr hat.

Vorteile für die Praxis:

  • Besonders wirtschaftliche Lösung für Standard-Ölbeheizungen
  • Integrierter Brennstofftank mit Füllstandanzeige
  • Elektronische Flammensicherung
  • Überhitzungsschutz
  • Edelstahlbrennkammer
  • Strapazierfähiges doppelwandiges Gehäuse für optimale Schalldämmung und Isolierung
  • Integriertes Thermostat mit digitaler Dualanzeige für Soll- und Istwert
  • Leichtgängige Fahrwagenkonstruktion für einfachen Ortswechsel
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer trotec, heißluftturbine, Ölheizgebläse, Ölheizgerät, Heizgebläse, Heizlüfter, Heizgerät, Bauheizer, Bauheizgerät, Bauheizlüfter, Heizer, Trotec, IDX31D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.