Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Ölheizgebläse IDE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Ölheizgebläse IDE 20
Trotec Ölheizgebläse IDE 20
Artikel-Nr.:
     7527-1430000215
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1430000215
EAN/GTIN:
     4052138011188
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Die Ölheizgeräte der IDE-Serie sind budgetschonende Lösungen mit solider Technik für typische Standardbeheizungsaufgaben, die eine direkte Wärme vor Ort erfordern.

Der IDE 20 ist zur Brennstoffzufuhr mit einer Treibstoff-Pumpe ausgestattet. Darüberhinaus verfügen alle indirekt-befeuerten IDE-Ölheizgebläse serienmäßig über einen Brennstofffilter.

Zur bedarfsgerechten Temperatureinstellung verfügen alle IDE-Geräte über ein integriertes Thermostat. Wenn die Temperatur stattdessen an einer bis 25 Meter entfernten zu beheizenden Stelle gemessen und geregelt werden soll, kann hierzu auch das optional erhältliche externe Thermostat angeschlossen werden.

Der Füllstand des integrierten Brennstofftanks lässt sich jederzeit über die serienmäßige Füllstandanzeige ablesen.

Vorteile für die Praxis:

  • Besonders wirtschaftliche Lösung für Standard- Ölbeheizungsanwendungen
  • Integrierter Brennstofftank mit Füllstandanzeige und Treibstofffilter
  • Automatische Abschaltung bei leerem Tank und Wiederanlaufsicherung
  • Elektronische Flammensicherung mit Flammenüberwachung
  • Niedrigdruck-Brennstoffzerstäubung für optimale Verbrennung
  • Edelstahlbrennkammer mit Ventilatorkühlung
  • Automatischer Betrieb mitelektronischer Steuerung und integriertem Raumthermostaten
  • Anschluss für externes Thermostat
  • Fahrgestell für einfachen Ortswechsel


Einige technische Details des IDE 20:

  • Beheizungsart: indirekt
  • Luftmenge: 600 m³/h
  • Nennwärmeleistung: 20 kW (17.200 kcal/h)
  • Temperaturerhöhung ?T: 90°C
  • Stromaufnahme: 0,8 A
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Ölverbrauch pro Stunde max.: 1,6 l
  • Thermostat: integriert
  • Brennstoffzufuhr: Treibstoff-Pumpe
  • Schornsteinanschluss Ø: 120 mm
  • Schallpegel (Abstand 1 m): 65 dB (A)
  • Tankinhalt: 24 l
  • Abmessungen L x B x H: 920 x 450 x 650 (mm)
  • Gewicht: 21 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer trotec, heißluftturbine, Ölheizgebläse, IDE 20, IDE20, Ölheizung, Beheizung, Heizung, Heizen, Beheizen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.