Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Raum-Thermohygrometer BZ05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Raum-Thermohygrometer BZ05
Trotec Raum-Thermohygrometer BZ05
Trotec Raum-Thermohygrometer BZ05
Artikel-Nr.:
     7527-3510205010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205010
EAN/GTIN:
     4052138000854
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer

Raum-Thermohygrometer BZ05

Kennen Sie diese Spionage-Thriller, in denen ein Kugelschreiber nur auf den ersten Blick wie ein Kugelschreiber aussieht? Genauso ist es mit dem BZ05: Er wirkt wie ein moderner Wecker, ist in Wirklichkeit aber ein kleines Klimadatenzentrum!

Das Raum-Thermohygrometer BZ05 misst permanent Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit – und zeigt diese an. Außerdem zeigt es auf dem gut lesbaren Display Uhrzeit und Datum. Mit der zuverlässigen Weckfunktion und dem modernen Design ist das BZ05 nicht nur eine Zierde für jeden Nachttisch, sondern auch ein Lieferant für alle wichtigen Klimadaten.

Statt Tischaufsteller kann das Raum-Thermohygrometer auch an die Wand gehängt werden. Diese Möglichkeit bietet sich vor allem im Büro oder in Spas, Massage-Praxen und Wellness-Einrichtungen an. Das BZ05 hat nämlich obendrein eine Wohlfühlanzeige, die auf einen Blick zeigt, ob das Raumklima im angenehmen Bereich liegt.

Optimal für:

  • Zuhause, Wohnbereich: Alle wichtigen Daten immer im Blick
  • Zuhause, Schlafzimmer: Wecker mit allen wichtigen Zusatzinformationen
  • Büro / Geschäft: Kontrolle des Wohlfühlklimas für hohe Konzentration
  • Spas, Massage-Praxen, Wellness-Einrichtungen: Liegen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im optimalen Wohlfühlbereich?

Technische Details:

  • Messbereich
  • Lufttemperatur: 0 °C bis +50 °C (32 °F bis 120 °F)
  • Auflösung Lufttemperatur: 0,1 °C
  • Genauigkeit Lufttemperatur: ±1 °C (±1,8 °F)
  • Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 10 % r.F. bis 90 % r.F.
  • Auflösung relative Luftfeuchtigkeit: 1 % r.F.
  • Genauigkeit relative Luftfeuchtigkeit: max. ±5 % r.F.
  • Funktionen: Anzeige von Maximalwert, Minimalwert, Uhrzeit, Datum und Wohlfühlindikator; Weckfunktion, Temperaturanzeige in °C und °F
  • Abmessungen: 108 x 60 x 15 mm
  • Gewicht: 74 g (einschließlich Batterie)

  • Lieferumfang: Messgerät, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Raum-Thermohygrometer, Klimamessgerät, BZ05, BZ 05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.