Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Klimadatenlogger BL30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Klimadatenlogger BL30
Trotec Klimadatenlogger BL30
Trotec Klimadatenlogger BL30
Trotec Klimadatenlogger BL30
Artikel-Nr.:
     7527-3510205520
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205520
EAN/GTIN:
     4052138000847
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor

Klimadatenlogger BL30

Der Klimadatenlogger BL30 misst und dokumentiert zuverlässig Lufttemperatur und Luftfeuchte. Ob als Prüfpflichtnachweis für Handwerker, Protokollierung in Archiven und Lagern oder als investigativer Helfer für das Entlarven von Schimmelschäden.

Klimadaten messen und dokumentieren:
Langzeitmessung mit bis zu 32.000 gespeicherten Werten.

Auf den Klimadatenlogger BL30 ist bei Langzeitmessungen Verlass. Bis zu 32.000 Messdaten speichert das Gerät, Messzyklus und –Zeitpunkt bestimmen Sie.


Der BL30 Klimadatenlogger kann auch mithilfe der kostenlos verfügbaren MultiMeasure Studio Software (STD) ausgewertet und konfiguriert werden. Die optionale Profi-Version der Software erlaubt zudem u.a. den Export ins Excel-Tabellenformat oder die Erstellung automatisierter Reporte zur entsprechenden Auswertung.

Damit der BL30 in aller Ruhe seiner Arbeit nachgehen kann, ist im Lieferumfang eine abschließbare Wandhaltung vorhanden. Die schützt das Gerät vor unerwünschten Zugriffen. Da der BL30 ausschließlich per PC konfiguriert wird, ist eine Manipulation der Konfiguration durch Unbefugte direkt am Messgerät nicht möglich.

Optimal für:

  • Prüfpflichtnachweis für Handwerker
  • Ursachenfeststellung von Schimmel- und Feuchteschäden
  • Protokollierung von Klimadaten in Archiven und Lagerräumen

Technische Details:

  • Messbereich Lufttemperatur: -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
  • Auflösung Lufttemperatur: 0,1 °C
  • Genauigkeit Lufttemperatur: max. ±1 °C
  • Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 0 % r.F. bis 100 % r.F.
  • Auflösung relative Luftfeuchtigkeit: 0,1 % r.F.
  • Genauigkeit relative Luftfeuchtigkeit: max. 3 % r.F.
  • Messwertspeicher: 32.000 Messwerte, (je 16.000 für Temperatur und Luftfeuchte)
  • Temperaturanzeige in °C und °F
  • Abmessungen: 94 x 50 x 32 mm
  • Gewicht: 91 g (einschließlich Batterie)
  • Funktionen: Anzeige von Maximalwert, Minimalwert, Datum und Uhrzeit; Alarmfunktion, frei wählbarer Messzyklus von 1 Sekunde bis 24 Stunden, Permanent- oder Ringaufzeichnung
  • Lieferumfang: Messgerät, Batterie, PC-Analysesoftware, abschließbare Wandhalterung, Bedienungsanleitung, USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, trotec datenlogger, datenlogger, Klimadatenlogger, Klima-Datenlogger, BL30, BL 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.