Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V
TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V
TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V
TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V
TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V
TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V
Artikel-Nr.:
     7527-4410000102
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4410000102
EAN/GTIN:
     4052138017371
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber PSCS 11-12V

In den Details zeigt sich die professionelle Ausrichtung

Ein robustes 2-Gang-Getriebe sorgt beim PSCS 11-12V für eine optimale, stufenlos regelbare Kraftübertragung seines leistungsstarken Motors mit einem maximalem Drehmoment von 22 Nm. Die Rechts-Links-Laufumschaltung ist mit Einschaltsperre ausgestattet und eine praktische Quickstop-Funktion bremst den Motor bei Loslassen des Druckknopfes sofort ab, was ein Nachlaufen des Bohrfutters verhindert und so den Arbeitsablauf beschleunigt.

Durch das abgestimmte Zusammenspiel aus starkem Motor, zweistufigem Getriebe und feinjustierbarer Drehmomentvorwahl sind Sie mit dem PSCS 11-12V jederzeit in der Lage, die erforderliche Kraft einsetzen, genau abgestimmt auf Material und Schraubengröße, welche sich bis 6 mm Durchmesser verarbeiten lassen. In Holz können Sie mit dem PSCS 11-12V bis 20 mm Durchmesser bohren und in Metall bis 8 mm.

Das Schnellspannbohrfutter des PSCS 11-12V stellt einen bequemen Wechsel von Schraub- oder Bohraufsätzen sicher und die automatische Spindelarretierung bietet zugleich mehr Sicherheit durch höhere Werkzeugspannkräfte. Einspannbar sind alle handelsüblichen Schrauber-Bits, Bithalter und Bohrer bis zu einem Schaftdurchmesser von 10 mm.

Ergonomisch, kompakt und leistungsstark

Eine handfreundliche Bauform mit optimiertem Gewichtsschwerpunkt und Softgrip-Einlagen bietet Ihnen sicheren Griff für ermüdungsfreie Dauereinsätze und präzises Arbeiten.

Der platzsparend im Griff integrierte Lithium-Ionen-Wechselakku hält die Abmessungen des PSCS 11-12V angenehm klein und gewährleistet mit einer Kapazität von 2,0 Ah auch längere unterbrechungsfreie Dauereinsätze. Über die aktuelle Ladekapazität informiert sie dabei eine dreistufige Leuchtanzeige am Gerät. Und wenn ein Ladevorgang notwendig wird, ist der Akku dank mitgeliefertem Schnellladegerät schon nach 1 Stunde Ladezeit wieder voll aufgeladen.

Zur automatischen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs ist außerdem eine helle LED-Leuchte im Akku-Bohrschrauber integriert, sodass Sie Ihr Werkstück selbst in dunkler Umgebung immer gut im Blick haben. Und für eine schnelle Kontrolle, ob am Gerät aktuell Ein- oder Herausdrehen vorgewählt ist, genügt ein kurzer Blick auf die integrierte Drehrichtungsanzeige.

Hier die Praxisvorteile im Überblick:

  • 12 V starker Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • Kraftvoller Motor mit 2-Gang-Getriebe
  • 19 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe
  • Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
  • Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Quickstop
  • Eingebaute LED-Arbeitsleuchte
  • Schnell-Ladegerät: Nur 1 Stunde Ladezeit
  • Dreistufige beleuchtete Lade­zustandsanzeige des Lithium-Ionen-Akkus
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse für extra guten Halt
  • Bequeme Rechts-Links-Laufumschaltung und Einschaltsperre

Die technischen Daten des PSCS 11-12V im Überblick:

  • Anzahl Gänge: 2
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 400 min-1
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1.300 min-1
  • Anzahl Drehmomentstufen: 19+1
  • Drehmoment max. (Nm): 22
  • Werkzeugaufnahme: Schnellspannfutter
  • Bohrfutterspannbereich max. (mm): 10
  • maximale Bohrdurchmesser Holz (mm): 20
  • maximale Bohrdurchmesser Stahl (mm): 8
  • Anzahl Bits: 2 x 50 mm
  • Akkuladezeit (h): 1
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Kapazität: 2,0 Ah
  • Kabellänge Akku (m): 1,5
  • Schalldruckpegel dB(A): 63,07
  • Schallleistungspegel (dB): 74,07
  • Unsicherheit dB(A): 3
  • Schwingungsemissionswert Schrauben ah=in (m/s²): 1,58
  • Unsicherheit K (m/s²): 1,5
  • Abmaße L x B x H (mm): 180 x 190 x 50
  • Gewicht (kg): 1

 



Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Die positiven Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus liegen klar auf der Hand:

  • Kein Memory-Effekt
  • Keine Selbstentladung
  • Das Akku kann jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet

Dennoch gibt es unter dem Oberbegriff "Lithium-Ionen-Akkus" gravierende Qualitätsunterschiede bei unterschiedlichen Anbietern. Während einige schlechtere Elektrodenmaterialien verwenden, gibt es auch Akkus die unter zunehmender Entladung spürbar an Leistung verlieren.

Trotec garantiert Ihnen beim Kauf eines Gerätes mit Lithium-Ionen-Akku die Lieferung eines hochwertigen Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme. So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist.

Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung - das ihr Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12 v mit ladegerät, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber gsr 12v, Werkzeug, Schrauber, Bohrer, Akkubohrer, Akkuschrauber, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Bohren, Bohrschrauber, PSCS11-12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.