Anlaufstrombegrenzer ASB 3500
Der Anlaufstrombegrenzer ASB 3500 wird einfach zwischen Netz und Verbraucher geschaltet. Beim Einschalten des Verbrauchers, z.B. Kondenstrockner, wird der hohe Einschaltstrom, der das "Rausfliegen" der Sicherung bewirkt, herabgesetzt.
Bei Arbeiten im Altbau kommt es immer wieder vor, dass beim Einschalten der benötigten Arbeitsgeräte die Anlaufstromstärke über dem Auslösemoment der 10 A-Sicherung liegt. Lästige Folge: Die Sicherung springt raus und die Startprozedur beginnt erneut.
Hier ist der Trotec-Anlaufstrombegrenzer ein nützliches Hilfsmittel für alle Handwerker, Sanierer oder Gerätevermieter.
Der Anlaufstrombegrenzer ASB 3500 elektronik schaltet problemlos elektrische Geräte nach folgendem Prinzip: Der Begrenzer wird einfach zwischen Netz und Verbraucher geschaltet. Beim Einschalten des Verbrauchers, z.B. Kondens- trockner, wird der hohe Einschaltstrom, der das "Rausfliegen" der Sicherung bewirkt, herabgesetzt.
Es entsteht ein sanftes Anlaufverhalten. Nach Beendigung des Einschaltvorganges arbeitet der Anlaufstrombegrenzer ohne Leistungsverlust.
Der Begrenzer ist universell einsetzbar für die Anlaufstrombegrenzung bei sämtlichen Normalverbraucher-Elektrogeräten oder -werkzeugen wie Kondenstrockner, Verdichter, Klima- und Heizgeräte, Ventilatoren, Winkelschleifer, Bohrhämmer, Handkreissägen usw.
Hier einige technische Daten des ASB 3500 im Überblick:
- Betriebsspannung: 230 V Wechselspannung
- Schaltleistung max.: 3,5 kW Aufnahmeleistung / 16A
- Ausführung: Robustes PVC-Gehäuse mit 2 m Gummikabel und spritzwassergeschützter Steckdose