Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Intellinet - 562010 - Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
Lager 7532
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7532-562010
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
562010
EAN/GTIN:
0766623562010
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port
Intellinet 5-Port PoE++ Switch 4 Gb+ 1 RJ45 Uplink-Port - Switch - 5-Port - Netzwerkgeräte
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 7532
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
soho switch
,
poe switch ieee 802.3at
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 115,69*
€ 125,93*
Lager 173
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 125,96*
Lager 7405
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 128,82*
€ 139,59*
Lager 7532
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 144,92*
€ 156,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7532
Versand:
Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7532
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 2-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Verlängert PoE-Reichweite um 100 m, PoE-Leistungsbudget 60 W, zwei PSE-Ports mit jeweils 30 W Ausgangsleistung, IEEE 802.3bt-konfor...
Intellinet
561600
ab € 52,40*
Sonstiges
Intellinet 2-Port Outdoor Gigabit PoE++ Extender mit Vandalismusschutz, Zwei 30 W-Ports, verlängert PoE-Reichweite um 100 m, 60 W PoE-Strombudget, IEEE 802.3bt-konform (4PPoE), ...
Intellinet
561648
ab € 96,08*
Sonstiges
Intellinet 4-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Verlängert PoE-Reichweite um 100 m, PoE-Leistungsbudget 90 W, vier PSE-Ports mit jeweils 30 W max. Ausgangsleistung, IEEE 802.3bt-k...
Intellinet
561617
ab € 62,64*
Sonstiges
Intellinet Gigabit PoE++ Injektor, Ein 95 Watt-Port, IEEE 802.3bt-konform (4PPoE), Kunststoffgehäuse, optionale Wandmontage
Intellinet
561495
ab € 92,71*
Sonstiges
Intellinet Outdoor Gigabit PoE++ Injektor mit Vandalismusschutz, Ein 60 Watt-Port, IEEE 802.3bt-konform (4PPoE), IP67 wasserdicht, IK10 vandalismusgeschützt, Metallgehäuse
Intellinet
561785
ab € 103,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen