Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caravandichtung | Höhe: 15,2 mm | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Caravandichtung | Höhe: 15,2 mm | Farbe: schwarz
Caravandichtung | Höhe: 15,2 mm | Farbe: schwarz
Caravandichtung | Höhe: 15,2 mm | Farbe: schwarz
Caravandichtung | Höhe: 15,2 mm | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-AU0050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817111994
Suchbegriffe:
schwarz
EPDM

Die Caravandichtung AU0050 in der Farbe Schwarz findet seinen Anwendungsbereich überwiegend bei Wohnmobiltüren. Die Schwallwasserdichtung verhindert dort das Eindringen von Außenluft, Kälte und Spritzwasser. Fahrgeräusche, Schließgeräusche und Vibrationen werden durch die Montage der Caravandichtung ebenfalls deutlich gedämmt.
Aufgrund des verwendeten Materials ist diese Dichtung nicht nur leicht zu befestigen, sondern auch ein fester Halt garantiert.

.

Passende Caravanmarken:

Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 15,2 mm
  • Fußbreite: 3,5 mm
  • Fußhöhe: 8,5 mm
  • Schlauchbreite: 11 mm
  • Hohlkammern: 2
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge kostenfrei zu.

Unsere Caravandichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Dichtergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Einbauort:
Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,60*
€ 14,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.