Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caravandichtung | Höhe: 8,8 mm | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Caravandichtung | Höhe: 8,8 mm | Farbe: schwarz
Caravandichtung | Höhe: 8,8 mm | Farbe: schwarz
Caravandichtung | Höhe: 8,8 mm | Farbe: schwarz
Caravandichtung | Höhe: 8,8 mm | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-AU0051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817112007
Suchbegriffe:
schwarz
EPDM

Die Caravandichtung AU0051 in der Farbe Schwarz wird meistens bei Wohnmobiltüren verbaut. Durch die Montage der Schwallwasserdichtung vermindern Sie aufkommende Fahrgeräusche sowie Schließgeräusche der Tür. Zudem verhindern Sie das Eindringen von Spritzwasser, Zugluft und Kälte.
Die Caravandichtung verfügt über einen Moosgummischlauch, welcher zur Schallisolierung beiträgt.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 8,8 mm
  • Fußbreite: 5,3 mm
  • Schlauchbreite: 6,4 mm<
  • Hohlkammern: 2
  • Material: Moosgummi

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Caravandichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Resultat erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Einbauort:
Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,72*
€ 16,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,02*
€ 15,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,65*
€ 15,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,22*
€ 14,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.