Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: weiß
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: weiß
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: weiß
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-B0004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002001
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung

Die Klebedichtung B0004 in der Farbe Weiß ist ein selbstklebendes D-Profil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 6 mm
  • Breite: 8 mm
  • Spaltbreite: 4 – 6 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke können problemlos mit der Dichtung kombiniert werden
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schenken wir Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein winddichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Handhabungshinweis: Während des Entfernens der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht gemeinsam mit der Folie abziehen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
EPDM
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Falzbreite in mm:
8 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz, Aluminium oder Kunststoff
Selbstklebend:
1
Montageart:
zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, Dichtung für Fenster zum kleben, Dichtung für Türen zum kleben, weiß, EPDM, 1 Hohlkammer, Holz, Aluminium oder Kunststoff, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.