Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebedichtung mit K-Profil | Spaltbreite: 2 – 3 mm | Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebedichtung mit K-Profil | Spaltbreite: 2 – 3 mm | Farbe: weiß
Klebedichtung mit K-Profil | Spaltbreite: 2 – 3 mm | Farbe: weiß
Klebedichtung mit K-Profil | Spaltbreite: 2 – 3 mm | Farbe: weiß
Klebedichtung mit K-Profil | Spaltbreite: 2 – 3 mm | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-B0015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002049
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung

Die Klebedichtung B0015 in der Farbe Weiß ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil aus flexiblem, geschäumtem EPDM. Dieses K-Profil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial für Fenster und Türen. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 3 mm
  • Breite: 9 mm
  • Spaltbreite: 2 – 3 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Die Dichtung ist sowohl mit umweltfreundlichen Lacken als auch mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken kompatibel
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge mit.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Handhabungstipp: Belassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung, während Sie die Schutzfolie abziehen, und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
EPDM
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Falzbreite in mm:
9 mm
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz, Aluminium oder Kunststoff
Selbstklebend:
1
Montageart:
zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, Dichtung für Fenster zum kleben, Dichtung für Türen zum kleben, weiß, EPDM, Holz, Aluminium oder Kunststoff, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.