| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-BKL0007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817002308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Klebedichtung BKL0007 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtung können Sie sämtliche Fenster und Türen abdichten und somit verhindern, dass kalte Außenluft eindringt. Des Weiteren verhindert sie das entweichen von Heizwärme. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 4,5 mm
- Breite: 8,3 mm
- Für Spaltbreite: 2,5 - 4 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: TPE
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Auskunft für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge mit. Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab. 3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben. 4. Schritt: Damit die Gummidichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Verarbeitungsempfehlung: Lassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung beim Abziehen der Schutzfolie intakt und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Selbstklebend: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), Holz, Selbstklebend, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |