| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-BKL0015 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817002384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Klebedichtung BKL0015 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtung können Sie sämtliche Fenster und Türen abdichten und somit verhindern, dass kalte Außenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Raumwärme. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Auskunft für Sie: Wir schneiden kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge ab, wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab. 3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, behutsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben. 4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Praktischer Tipp: Während des Entfernens der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht gemeinsam mit der Folie abziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Selbstklebend: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Holz, Selbstklebend, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |