| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-BKL0016 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817002391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Klebedichtung BKL0016 in der Farbe Weiß ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil für Türen und Fenster. Sie kommt überwiegend dann ins Spiel, wenn keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtung können Sie sämtliche Fenster und Türen abdichten und somit verhindern, dass kalte Außenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Wärme. Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 6 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Auskunft für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab. 3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, achtsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben. 4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Praktischer Tipp: Beim Ablösen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung in ihrer Position belassen und nicht mit der Folie abziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Selbstklebend: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Holz, Selbstklebend, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |