| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-BKL0019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817002421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Klebedichtung BKL0019 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie effektiv verhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 10 mm
- Spaltbreite: 3 – 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge. Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab. 3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, sachte entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben. 4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Praktischer Tipp: Beim Entfernen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht zusammen mit der Schutzfolie abziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Selbstklebend: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Holz, Selbstklebend, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |