Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-BKL0027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002506
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz
fensterdichtung

Die Klebedichtung BKL0027 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Das einfach anzubringende Doppel-D-Profil ist für Fenster und Türen geeignet. Das flexible, geschäumte EPDM Dichtungsband dichtet Spaltbreiten von 4 - 6 mm ab.
Mit dieser Dichtung können Sieverhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in die Wohnung eindringt.

Die Preise sind Meterpreise und die Dichtungen in 2 m Einheiten lieferbar.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 5 mm
  • Breite: 8 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm der Dichtung pro 5 Meter Länge als Zugabe.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

  1. Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern vor dem Einbau, mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch. Einfach einmal darüberfahren, um Staub oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend.
  3. Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
  4. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Tipp zur Verarbeitung: Belassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung, während Sie die Schutzfolie abziehen, und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Falzbreite in mm:
8 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Selbstklebend:
1
Weitere Suchbegriffe: schwarz, EPDM, 1 Hohlkammer, Holz, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.