Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 4 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-BL0329
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0329
EAN/GTIN:
     4052817004685
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung BL0329 in der Farbe Weiß wird in Haustüren und Innentüren angebracht und bietet eine hervorragende Dichtungsleistung gegen Zugluft und Kälte. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Auch Schließgeräusche von Türen können mit der Installation einer entsprechenden Dichtung deutlich vermindert werden. Zudem zeichnet sich diese Holzzargendichtungen durch eine sehr gute Temperaturbeständigkeit aus.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 8 mm
  • Falzhöhe: 4 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Unser Engagement für Nachhaltigkeit zeigt sich in der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Eine wichtige Information für Sie: Wir gewährleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos zusätzliche 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca.-20°C bis +60°C
Falzbreite in mm:
8 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Möbel
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 mm
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, Zimmertürdichtung, 8mm, weiß, PVC, 1 Hohlkammer, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0324
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.