| |
|
| Artikel-Nr.: 755-BST0090 Herst.-Nr.: BST0090 EAN/GTIN: 4052817007440 |
| |
|
| | |
| Die Stahlzargendichtung BST0090 in der Farbe Schwarz eignet sich für Stahlzargen mit seitlicher, hinterschnittener Aufnahmenut. Stahlzargendichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Dichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Türen. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 17 mm
- Breite: 14 mm
- Nutbreite: 7,4 mm
- Hohlkammer: 4
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Jede Dichtung beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie stets genügend Dichtungsmaterial haben. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Hohlkammern: | 4 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 7 mm | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, schwarz, CEGRAN, 4 Hohlkammern, Stahl |
| | |
| |