Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 6,3 mm Breite | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 6,3 mm Breite | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 6,3 mm Breite | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 6,3 mm Breite | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 6,3 mm Breite | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 6,3 mm Breite | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-BST0115
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BST0115
EAN/GTIN:
     4052817007693
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung schwarz
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung BST0115 in der Farbe Schwarz ist besonders zum Montieren an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 12,9 mm
  • Breite: 6,3 mm
  • Nutbreite: 3,7 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Ein wichtiger Hinweis: Wir fügen bei jeder verkauften Dichtung einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
3 mm
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.