| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-BST0197 Herst.-Nr.: BST0197 EAN/GTIN: 4052817008515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stahlzargendichtung BST0197 in der Farbe Weiß ist ein Dichtungsprofil, das sich für Stahltüren mit hinterschnittener Nut eignet. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Auskunft für Sie: Wir fügen bei jedem Dichtungskauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau haben. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Hohlkammern: | 3 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |