Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wind-Ex Montageset | Farbe: Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wind-Ex Montageset | Farbe: Grau
Wind-Ex Montageset | Farbe: Grau
Wind-Ex Montageset | Farbe: Grau
Artikel-Nr.:
     755-BW0073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817011188
Suchbegriffe:
Wärmeschutzdichtung

Das Wind-EX Montageset BW0073 in grau von Athmer bietet passendes Zubehör für die Montage der Wind-EX und Wind-EX RTK. Die Maßangaben können Sie den Bildern entnehmen.

Eine Absenkdichtung stoppt zuverlässig störende Zugluft und kann damit Ihren Wohnkomfort beträchtlich steigert. Zudem spart sie Heizkosten, da die Wärme nicht mehr so einfach aus Ihren Räumen entweichen kann.

Technische Daten

  • Montageart: zum Aufschrauben
  • Verwendung: Wind-EX, Wind-EX RTK
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Grau

Besonderheiten von Absenkdichtungen

  • gleichen den Türspalt unter der Türe aus
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • unterschiedliche Auslösungsarten je nach Dichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Einbauort:
Türen
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: grau, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.