Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schall-Ex L-15 FS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 930 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schall-Ex L-15 FS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 930 mm
Schall-Ex L-15 FS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 930 mm
Schall-Ex L-15 FS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 930 mm
Schall-Ex L-15 FS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 930 mm
Schall-Ex L-15 FS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 930 mm
Artikel-Nr.:
     755-BW0175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817063903
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung

Die Schall-EX L-15 FS Absenkdichtung BW0175 in Weiß von Athmer ist eine automatische Türabdichtung. Sie hält zuverlässig Zugluft aus Räumen fern und sorgt dafür, dass Heizwärme nicht mehr ungehindert nach außen dringen kann. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert und eine robuste, langlebige Innenmechanik.
Und zu alledem sieht diese moderne Design-Sockelleiste auf Ihrer Tür auch noch ausgesprochen gut aus.

Technische Daten zur Absenkdichtung

  • Lieferlänge: 930 mm (für 860 mm Normtür)
  • Höhe: 30 mm
  • Breite: 14,8 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
  • Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

  • gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • einseitige Auslösung
  • eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX L-15 FS anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Wenige Schrauben genügen. Eine ausführliche Montageanleitung, die zeigt wie‘s gemacht wird, finden Sie auf der informativen Packung. Das benötigte Zubehör ist beigepackt.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: schallschutzdichtung, weiß, Aluminium, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 69,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 72,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 67,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.