Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung für Holzfenster | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung für Holzfenster | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Holzfenster | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Holzfenster | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Holzfenster | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F0059
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F0059
EAN/GTIN:
     4052817016244
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
anschlagdichtung schwarz
dichtungsprofil

Die Anschlagdichtung F0059 in der Farbe Schwarz ist für Holzfenster oder -türen gedacht. Um zu verhindern, dass kalte Außenluft eindringen kann, wird die Dichtung üblicherweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters verbaut. Dichtungen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmedämmung Ihres Haushaltes und die Qualität der Energieeinsparung. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Rahmendichtung auch Wasser keine Chance. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlässig nach außen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Räume.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 7 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Nutbreite: 3 - 4 mm
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit: wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
  • REACH Konform
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • 100% Recyclingfähig
  • Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos ein zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für eine sichere Anwendung.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
  2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
  3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50° bis +140°
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
4 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Aluminium, Kunststoff, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.