Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 13 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 13 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 13 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 13 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 13 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F0869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817023822
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F0869 in der Farbe Weiß findet ihr typisches Einsatzgebiet in Haustüren und Innentüren aus verschiedenem Holz. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Holzzargendichtungen können außerdem einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung einnehmen.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 16 mm
  • Falzbreite: 13 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Die Realisierung unseres Versprechens zur Nachhaltigkeit wird durch die Gestaltung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, gewährleistet.
  • temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60° C bis +250° C
Falzbreite in mm:
16 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 14 mm Falz, Zimmertürdichtung, weiß, Silikon, 1 Hohlkammer, Holzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.