Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteldichtung für Kunststofffenstern | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mitteldichtung für Kunststofffenstern | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Mitteldichtung für Kunststofffenstern | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Mitteldichtung für Kunststofffenstern | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Mitteldichtung für Kunststofffenstern | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1204
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1204
EAN/GTIN:
     4052817026670
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz
fensterdichtung

Die Mitteldichtung F1204 in der Farbe Schwarz bringt eine deutliche Verbesserung der Eigenschaften von PVC-Fenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, kann sie das Eindringen von Wasser in Ihre Räumlichkeiten verhindern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Dichtung eine ausgezeichnete Formstabilität und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 8,5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Eine wichtige Information für Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Nutbreite:
7,5 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.