Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F1267
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1267
EAN/GTIN:
     4052817027271
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F1267 in der Farbe Weiß wird in Zimmertüren aus Holz angebracht und bietet eine hervorragende Dichtungsleistung gegen Zugluft und Kälte. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Auch Schließgeräusche von Türen können mit der Installation einer entsprechenden Dichtung deutlich vermindert werden. Zudem zeichnet sich diese Holzzargendichtungen durch eine sehr gute Witterungsbeständigkeit aus.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 16 mm
  • Falzbreite: 15 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Wir verwirklichen unser Nachhaltigkeitsversprechen durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Falzbreite in mm:
15 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Holzelemente, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.