Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: grau
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: grau
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: grau
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-F1278
Hersteller:
     Graf-Extrutec GmbH
Herst.-Nr.:
     F1278
EAN/GTIN:
     4052817027349
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F1278 in der Farbe Grau ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit von Zimmertürdichtungen, können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 11 mm
  • Breite: 12 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Wir verfolgen Nachhaltigkeit, indem wir Produkte schaffen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • REACH Konform
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Hinweis für Sie: Kaufen Sie bei uns Dichtungen und erhalten Sie eine kostenfrei Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
 
Graf-Extrutec GmbH
Germaniastraße 144
12099 Berlin, Deutschland
03036415220
info@graf-extrutec.de
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
28 - 28
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 12 mm Falz, Zimmertürdichtung, grau, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holzelemente, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Extrutec GmbH
F1280
€ 4,60*
Ähnlich
Graf-Extrutec GmbH
F1276
€ 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.