Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung für Regenschienen in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtung für Regenschienen in grau
Dichtung für Regenschienen in grau
Dichtung für Regenschienen in grau
Dichtung für Regenschienen in grau
Artikel-Nr.:
     755-F1460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817028964
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung grau
fensterdichtung

Dichtungsprofil in grau. Die Preise sind Meterpreise und die Dichtungen in 5m Fix-Längen lieferbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Tür- oder Fensterflügel
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
9 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Aluminium, Kunststoff, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.