| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-F1517 Herst.-Nr.: F1517 EAN/GTIN: 4052817029404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Anschlagdichtung F1517 in der Farbe Schwarz mit Schlauch wird häufig für Schüco 204569 sowie Schüco 204617 des Systems Schnicks AS M+A verwendet. Diese Anschlagdichtung wird im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen, verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.
Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F1517. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 9,5 mm
- Breite: 11,5 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge als kostenlose Zugabe an. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 63° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50° C bis +140° C | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium, Kunststoff, Holz | Nutbreite: | 4 mm | Selbstklebend: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Aluminium, Kunststoff, Holz, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |