Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung für Fenstern mit seitlichem Anschlag | 8,5 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung für Fenstern mit seitlichem Anschlag | 8,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Fenstern mit seitlichem Anschlag | 8,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Fenstern mit seitlichem Anschlag | 8,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Fenstern mit seitlichem Anschlag | 8,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1684
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1684
EAN/GTIN:
     4052817030677
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F1684 in der Farbe Schwarz wird für Kunststoff- oder Alufenster verwendet, welche mit einem seitlichen Anschlag ausgestattet sind. Im Fensterflügel verhindert sie das Eindringen von Zugluft und im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit. Dort angebracht, erhöht sie auch erheblich die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 8,5 mm
  • Breite: 6 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch umweltfreundliche Lacke lassen sich mit der Dichtung kombinieren
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, ist ein zentraler Bestandteil unseres nachhaltigen Ansatzes


Eine wichtige Information für Sie: Zur Sicherstellung, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
3 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium, Kunststoff, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.