Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 20 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 20 mm Höhe | Farbe: schwarz
Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 20 mm Höhe | Farbe: schwarz
Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 20 mm Höhe | Farbe: schwarz
Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 20 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817031421
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz
fensterdichtung

Die Mitteldichtung F1800 in der Farbe Schwarz wird zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser in Alufenster und -türen eingebaut. Dort hält die Dichtung Regenwasser und kondensierte Luftfeuchte davon ab ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern zu sickern. Schwitzende Fensterrahmen oder Flügel können im Winter festfrieren, während sich bei feuchtwarmen Temperaturen gefährlicher Schimmel bildet. Beides lässt sich ganz einfach durch den Einbau einer Mitteldichtung verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. So bestimmt eine richtig gewählte Mitteldichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 20 mm
  • Breite: 13,5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • 100% Recyclingfähig
  • Einfache Montage
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Auskunft für Sie: Wir gewähren Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie für den Einbau genügend Material erhalten.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Nutbreite:
8 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,02*
€ 11,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.