Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F1820
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1820
EAN/GTIN:
     4052817031551
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F1820 in der Farbe Weiß findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren. Die Zimmertürdichtung bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden. Durch die offene Geometrie der Dichtungslippe werden auch leichte geometrische Unebenheiten ausgeglichen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 13 mm
  • Breite: 12 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: keine
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Wir schneiden bei jedem Verkauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
28 - 28
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 12 mm Falz, Zimmertürdichtung, weiß, CEGRAN, Holzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1816
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.