Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Holztüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Holztüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Holztüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Holztüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Holztüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F1829
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1829
EAN/GTIN:
     4052817031629
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F1829 in der Farbe Weiß wird in Zimmertüren aus Holz angebracht und bietet eine hervorragende Dichtungsleistung gegen Zugluft und Kälte. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Auch Schließgeräusche von Türen können mit der Installation einer entsprechenden Dichtung deutlich vermindert werden. Zudem zeichnet sich diese Holzzargendichtungen durch eine erhöhte Witterungs- und Ozonbeständigkeit aus.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 12 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Wir sind bestrebt, Nachhaltigkeit durch die Produktion von Produkten zu gewährleisten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Auskunft für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung enthält eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 12 mm Falz, Zimmertürdichtung, weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.