|  |
 |
| Artikel-Nr.: 755-F1840 Herst.-Nr.: F1840 EAN/GTIN: 4052817031681 |
| |
|
|  |  |
 | Die Holzzargendichtung F1840 in der Farbe Weiß ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet und besitzt einen Ausreißsteg. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden. Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.
Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 12,5 mm
- Breite: 13,3 mm
- Falzbreite: 11 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt. Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung) Graf-Extrutec GmbHGermaniastraße 14412099 Berlin, Deutschland03036415220info@graf-extrutec.de Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 63° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50° C bis +140° C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Holzelemente | Nutbreite: | 28 - 28 | Selbstklebend: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 12 mm Falz, Zimmertürdichtung, weiß, CEGRAN, Holzelemente |
|  |  |
| |