Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F1864
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1864
EAN/GTIN:
     4052817031834
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F1864 in der Farbe Weiß ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 12 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 4,5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit manifestiert sich in der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • REACH Konform
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Zur Information für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung mit.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
45 - 45
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.