Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Holztüren | 9 mm Falzhöhe | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Holztüren | 9 mm Falzhöhe | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Holztüren | 9 mm Falzhöhe | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Holztüren | 9 mm Falzhöhe | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Holztüren | 9 mm Falzhöhe | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Holztüren | 9 mm Falzhöhe | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F1875
Hersteller:
     Graf-Extrutec GmbH
Herst.-Nr.:
     F1875
EAN/GTIN:
     4052817031902
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F1875 in der Farbe Weiß eignet sich für Türen mit Holzzargen und Holzrahmen.
Durch die offene Geometrie mit Dichtungslippe werden auch leichte geometrische Unebenheiten ausgeglichen.
Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 11 mm
  • Falzhöhe: 9 mm
  • Nutbreite: 3,2 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
 
Graf-Extrutec GmbH
Germaniastraße 144
12099 Berlin, Deutschland
03036415220
info@graf-extrutec.de
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Falzbreite in mm:
10 mm
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holzelemente
Nutbreite:
32 - 32
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 10 mm Falz, Zimmertürdichtung, weiß, CEGRAN, Holzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.