Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeschiebetürdichtung | Höhe: 14 mm | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hebeschiebetürdichtung | Höhe: 14 mm | Farbe: schwarz
Hebeschiebetürdichtung | Höhe: 14 mm | Farbe: schwarz
Hebeschiebetürdichtung | Höhe: 14 mm | Farbe: schwarz
Hebeschiebetürdichtung | Höhe: 14 mm | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1906
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1906
EAN/GTIN:
     4052817032114
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
anschlagdichtung schwarz
dichtungsprofil

Die Hebeschiebetürdichtung F1906 in der Farbe Schwarz ist besonders zur Anwendung in Hebeschiebetüren geeignet. Hebeschiebetüren sind großflächige Glastüren, die häufig in Terrassen- oder Balkonbereichen installiert werden und eine breite Öffnung für den Zugang nach draußen bieten. Damit solche Türen effektiv funktionieren und Ihr Zuhause abdichten kann, ist eine gute Dichtung unerlässlich.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 8,3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zusätzliche Anmerkung: Sie erhalten bei jedem Kauf einen kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für Ihre entsprechende Verwendung.

Unsere Hebeschiebetürdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit das Dichtprofil ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
4 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium, Kunststoff, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.