Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1921
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1921
EAN/GTIN:
     4052817032237
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F1921 in der Farbe Schwarz mit Schlauch wird in Kunststofffenstern angebracht. Diese Anschlagdichtung wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Schlauchdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 9 mm
  • Breite: 8 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit: wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Als zusätzlichen Service schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein windundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
4 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Aluminium, Kunststoff, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1923
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.