| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817032268 |
| |
|
| | |
| Die Verglasungsdichtung F1925 in der Farbe Grau wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen eingesetzt. Dort sorgt sie dafür, dass das Fensterglas zuverlässig an seiner vorgesehenen Position hält und verhindert zudem das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Verglasungsdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen. Damit ist garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.
Details zur Dichtung - Farbe: Grau
- Höhe: 13 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir verfolgen das Ziel der Nachhaltigkeit durch Produkte, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
Als Auskunft für Sie: Jede Dichtung beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben. Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 63° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50° C bis +140° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium, Kunststoff, Holz | Nutbreite: | 4 mm | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, Aluminium, Kunststoff, Holz, Türdichtung |
| | |
| |