Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F2303
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F2303
EAN/GTIN:
     4052817035153
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F2303 in der Farbe Weiß verfügt über eine Abdecklippe, um fehlende Furnierstreifen im Bereich des Futters und zusätzlich die Verstellschrauben der Bänder zu überdecken. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Holzzargendichtungen können außerdem einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung einnehmen.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 13 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • REACH Konform
  • Die Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsversprechens geschieht durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Eine wichtige Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine winddichte Leistung erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 12 mm Falz, Zimmertürdichtung, weiß, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F2295
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.