| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-F2306 Herst.-Nr.: F2306 EAN/GTIN: 4052817035177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Anschlagdichtung F2306 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß erhöht die Lärmschutzwerte Fenstern. Dafür wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Sie sorgt dafür, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet wird. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen.
Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F2306. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 8 mm
- Nutbreite: 3 – 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltverträglichen Lacken kompatibel
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung mit. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff, Holz, Stahl | Nutbreite: | 3 - 4 mm | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Aluminium oder Kunststoff, Holz, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |